リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
61~65
61~65
65~69
69~73
73~77
77~85
85~93
93~101
101~109
109~117
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17691811
品番
JB-1711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ミニチェック制電マットのスラックス。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
ベージュ
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル95/レーヨン5(ミニチェック制電マット)
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
61~65
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
89
ポケット
両脇