リミット
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
L
注文コード
17692021
品番
L-2006
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
調整可能なウエストベルトがアクセントに。丈が長くたっぷり入るポケット。両脇は2段階ボタン・調整ベルト。
色
ピンク
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ 制電ツイル)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
69
機能
ポケット位置:両脇、制電、ストレッチ
バスト(cm)
105