G-2005 男女兼用ブルゾン リミット 17692310

G-2005 男女兼用ブルゾン リミット 17692310
G-2005 男女兼用ブルゾン リミット 17692310
G-2005 男女兼用ブルゾン リミット 17692310
G-2005 男女兼用ブルゾン リミット 17692310

男女兼用ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ピンク
内容量1枚注文コード17692310品番G-2005
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アイスグレーとビビッドカラーの組み合わせ。前ファスナー(比翼ドットコム)、裾ゴム、袖口ドット、比翼ファスナー。

種別男女兼用ブルゾンピンクサイズ3L混率(%)ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ 制電ツイル)肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)66機能制電、ストレッチバスト(cm)126ポケット両脇、左胸性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする