曜日別特売
L-9020 ブルゾン リミット 17693159

L-9020 ブルゾン リミット 17693159
L-9020 ブルゾン リミット 17693159
L-9020 ブルゾン リミット 17693159
L-9020 ブルゾン リミット 17693159
L-9020 ブルゾン リミット 17693159

ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード17693159品番L-9020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

制電ギンガムチェック。襟を開けて着用も。前ボタン(比翼)、肩ダーツ、両脇ゴム

種別ブルゾンサイズSS混率(%)ポリエステル100(制電ギンガムチェック)肩幅(cm)34袖丈(cm)49着丈(cm)55機能制電バスト(cm)93ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする