リミット
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
イエロー
黒
イエロー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17693579
品番
SP-960
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
胸元のギンガムチェックがポイント。襟の裏も同柄なので、ボタンを開けても可愛い。両脇スリット。
色
イエロー
サイズ
LL
混率(%)
綿60/ポリエステル40(パルパー 裏鹿の子)
着丈(cm)
71
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
46