曜日別特売
L-9610 ベスト リミット 17693825

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード17693825品番L-9610
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。シルエットを調整できるバックベルト。総裏地付(制電)、バックル付後ろベルト。

サイズS混率(%)ポリエステル100(サニレットカシミア)肩幅(cm)33着丈(cm)47機能ポケット位置:両脇、左胸バスト(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする