CL-9611 スカート リミット 17693911

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
ウエスト(cm)58~62
ヒップ(cm)88
内容量1枚注文コード17693911品番CL-9611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。脇ゴム、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろボックスプリーツ

サイズSS混率(%)ポリエステル100(サニレットカシミア)ウエスト(cm)58~62機能ポケット位置:右脇、制電ヒップ(cm)88後丈(cm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする