BL-9603 スラックス リミット 17694166

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)95~103
サイズ6L
内容量1枚注文コード17694166品番BL-9603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)

種別スラックスサイズ6L混率(%)ポリエステル100(サニレットカシミア)股下(cm)70ウエスト(cm)95~103ヒップ(cm)142ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする