曜日別特売
CL-1511 スカート リミット 17695356

CL-1511 スカート リミット 17695356
CL-1511 スカート リミット 17695356
CL-1511 スカート リミット 17695356

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)60
ヒップ(cm)92
内容量1枚注文コード17695356品番CL-1511
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

飽きのこない形。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ

サイズS混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)ウエスト(cm)60機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチヒップ(cm)92後丈(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする