曜日別特売
KL-1513 キュロット リミット 17695907

KL-1513 キュロット リミット 17695907
KL-1513 キュロット リミット 17695907
KL-1513 キュロット リミット 17695907

キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)63
ヒップ(cm)100
内容量1枚注文コード17695907品番KL-1513
参考基準価格(税別)¥12,240販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベルトですっきり。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、裏地付(制電)、ポケット両脇

サイズM混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)ウエスト(cm)63機能ポケット位置:両脇、制電、制電、ストレッチヒップ(cm)100脇丈(cm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする