曜日別特売
KL-1513 キュロット リミット 17695977

KL-1513 キュロット リミット 17695977
KL-1513 キュロット リミット 17695977
KL-1513 キュロット リミット 17695977

キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
ウエスト(cm)57
ネズミ
ヒップ(cm)94
内容量1枚注文コード17695977品番KL-1513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベルトですっきり。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、裏地付(制電)、ポケット両脇

ネズミサイズSS混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)ウエスト(cm)57機能ポケット位置:両脇、制電、制電、ストレッチヒップ(cm)94脇丈(cm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする