曜日別特売
KL-1522(typeF) キュロット リミット 17696205

KL-1522(typeF) キュロット リミット 17696205
KL-1522(typeF) キュロット リミット 17696205
KL-1522(typeF) キュロット リミット 17696205

キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)80
ネズミ
ヒップ(cm)113
内容量1枚注文コード17696205品番KL-1522(typeF)
参考基準価格(税別)¥12,240販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

脇ゴムでラクラク。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)、ポケット両脇

ネズミサイズ3L混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)ウエスト(cm)80機能ポケット位置:両脇、制電、制電、ストレッチヒップ(cm)113脇丈(cm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする