曜日別特売
MT-4310 マタニティブラウス リミット 17696607

MT-4310 マタニティブラウス リミット 17696607
MT-4310 マタニティブラウス リミット 17696607

マタニティブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード17696607品番MT-4310
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

産後もすっきり着られる人気のブラウス。お腹まわりはゆったり余裕。変化する体形をカバーするデザインです。

サイズM混率(%)ポリエステル75/綿25(ユニエコロビエラ)肩幅(cm)39袖丈(cm)54着丈(cm)64バスト(cm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする