リミット
マタニティスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
79~99
79~99
85~105
91~111
97~117
サイズ
S
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17696686
品番
MT-7004
参考基準価格(税別)
¥16,440
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
いつもの着心地そのままに、ゆとりしっかり。ウエストはゴムと紐で調節。深さのある両脇ポケット付。総ゴム(ヒモ入り)
種別
マタニティスラックス
色
紺
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
79~99
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
110
ポケット
両脇