曜日別特売
MT-7020 マタニティスラックス リミット 17696896

マタニティスラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)85~115
サイズM
内容量1枚注文コード17696896品番MT-7020
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

妊娠初期から臨月まで、お腹ラクラク。腹部のニットはぴったりフィット。左右のおしりに大きなポケット。スモックとの相性バツグン。ゆったり、すっきりおしりまわり。外側にもヒミツのポケット付。ツータック、腹部。腰部分ニット、総ゴム(調整可能)

種別マタニティスラックスサイズM混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)股下(cm)68ウエスト(cm)85~115機能制電、ストレッチヒップ(cm)116ポケット両後ろ、右前
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする