曜日別特売
PO-22AG PO-22A(グリーン) ポリプロバケツ10L本体 エンテック 17698515

PO-22A(グリーン) ポリプロバケツ10L本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード17698515品番PO-22AG
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

用途に応じて色分けができるカラーバケツです。本体内側に目盛(2・4・6・8)付きです。

素材
本体・ハンドル:ポリプロピレン樹脂
つり手:ステンレス
容量(mL)5000質量(g)750サイズ(mm)270Φ×300・高さ252繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする