エンテック
PO-24A(透明) ポリカバケツ10L本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17698567
品番
PO-24A
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ガラスのように透明で、中身が一目でわかります。本体内側に目盛(2・4・6・8)付きです。
素材
本体:ポリカーボネイト樹脂
ハンドル:ポリプロピレン樹脂
つり手:ステンレス
質量(g)
978
サイズ(mm)
273Φ×300・高さ255
繰り返し・詰め替え
対応