曜日別特売
12WJ0009JP TSmart CoreG2 Full RoomKit forTeamsRooms レノボ・ジャパン(Lenovo) 17700046

TSmart CoreG2 Full RoomKit forTeamsRooms

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード17700046品番12WJ0009JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800
仕様●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする