アネスト岩田
COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
17701547
品番
CFP15CF-8.5 M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥734,000
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。
シンプルで経済的。
用途
食品、飲料
薬品、歯科医療機
窒素発生機
工作機械のエアー源
印刷、塗装
その他
潤滑方式
オイルフリー
吐出空気量(L/min)
160
制御圧力(MPa)
0.7~0.85
ドライヤ
なし
定格出力(kW)
1.5[2]
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
55
タンク容量(L)
39
幅(mm)
695
高さ(mm)
840
奥行(mm)
585
質量(kg)
90
タイプ
-
空気取出口
G1/4×1 ボールバルブおねじ
運転制御方式
圧力開閉器
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
695X585X840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません