P3425WE 液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック Dell Technologies 17701699

液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード17701699品番P3425WE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。サイズ34.1型ピッチ0.2325 mm×0.2325 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900表面処理ノングレア最大消費電力(W)200コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3440×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)28kHz~151kHz走査周波数(垂直)30Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)350USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする