仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.3114×0.3114電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり(2W×2)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし