曜日別特売
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286

PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286
PD3226G 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー) 17702286

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード17702286品番PD3226G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用
光の反射を抑えるナノマットコート採用
ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応
3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン
10ビットカラーによる10.7億色の表現力
広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%
ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現
リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に
Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応
搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2
左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード
Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続
Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応
KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能
USBハブ機能付き
3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き

仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセットサイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.7最大消費電力(W)260コントラスト比1200:1表示色約10.7億色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-326KHz走査周波数(垂直)24-144Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.1×1、DP1.4×1、Thunderbolt 4(90W給電)×1スピーカーあり: 3Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする