曜日別特売
1953597 配管シール剤 環境対応製品 5400 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 17704061

メイン画像

配管シール剤 環境対応製品 5400

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(50mL)注文コード17704061品番1953597
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

環境対応の金属配管用シール剤です。
環境対応製品、WRAS認証品です。

用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする