SMC
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17704149
品番
ZQ101UA-K15L-EAG-33
参考基準価格(税別)
¥41,260
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)
ボディ型式
単体用
呼び径
【ノズル】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付