オイルフリーレシプロコンプレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
定格出力(kW[PS])5.5[7.5]
吐出空気量(L/min)565
周波数(Hz)60
タンク容量(L)70
内容量1台注文コード17704392品番CFP55CF-8.5D M6
参考基準価格(税別)¥1,978,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。
エアドライヤー内蔵タイプです。
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。
オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。

潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)565制御圧力(MPa)0.7~0.85ドライヤあり電圧(V)三相200周波数(Hz)60騒音値(dB)56タンク容量(L)70幅(mm)1170高さ(mm)1530奥行(mm)745質量(kg)330空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ露点温度15℃以下(ドライヤ加圧)運転制御方式圧力開閉器外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1170X745X1530冷媒R134a定格出力(kW[PS])5.5[7.5]

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする