アネスト岩田
オイル式ブースター 5.5KW 50HZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
17704532
品番
CLBS55BF-30 M5
参考基準価格(税別)
¥2,732,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。
広範囲の使用圧力対応が可能です。
潤滑方式
オイル式
吐出空気量(L/min)
1750
制御圧力(MPa)
2.8~3.0
ドライヤ
なし
定格出力(kW)
5.5[7.5]
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
56
タンク容量(L)
72.5
幅(mm)
1230
高さ(mm)
1115
奥行(mm)
870
質量(kg)
360
トラスコ品番
769-5063
空気取出口
Rc3/4×1ボールバルブめねじ
運転制御方式
圧力開閉器
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
1180X750X1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません