アイリスチトセ
事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパー脚
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
色(天板)
オーク
注文コード
17706547
品番
FDCT-MAP-1214A-MW KM307
参考基準価格(税別)
¥399,500
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
幅W・奥行・色
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モニターアーム付き
材質
木口:樹脂エッジ、脚部:アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー: プラスチック成形品
色
オーク
高さ(mm)
アーム:385
タイプ
プラスチックアジャスター
耐荷重(kg)
アーム:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1400×720
色(天板)
オーク
色(フレーム)
ホワイト
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません