曜日別特売

事務用デスク_SSDH両袖机

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
幅W(mm)1600
ホワイト
内容量1台注文コード17716837品番SSDH-167W-W
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質天板:MDFメラミン樹脂/ポストフォーム加工、幕板:スチールホワイト奥行(mm)700高さH(mm)720引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上:318×422×84、中下:318×487×264幅W(mm)1600グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする