アイリスチトセ
電動昇降デスク《DSDシリーズ》
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
幅W(mm)
1200
色(天板)
ホワイト
注文コード
17717221
品番
NDSD-H127G-W-AT102
参考基準価格(税別)
¥214,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
幅W・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
奥行(mm)
700
高さH(mm)
720~1200
色(天板)
ホワイト
色(フレーム)
ホワイト
幅W(mm)
1200
グリーン購入法
適合
脚寸法(mm)
999
有効内寸法・高さ(mm)
645~1175
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません