アイリスチトセ
事務用ワゴンSSD2段脇机
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
奥行(mm)
616
616
700
色
ホワイト
ホワイト
ナチュラル
幅W(mm)
395
395
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17717318
品番
SSD-WG2L-W
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
本体:スチール/天板:スチール
色
ホワイト
奥行(mm)
616
高さH(mm)
550
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×487×256
幅W(mm)
395
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません