曜日別特売

会議用椅子_フークチェアループ脚塗装 座パッド付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台イエロー注文コード17723277品番FKCRP-WW-MNL09-G
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。
4脚までスタッキングできます。

材質本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装質量(kg)6イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S455)色(本体)ホワイトグリーン購入法適合色(張地)イエロー脚の種類ループ脚グリーンマーク認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする