オーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。
- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。
- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。
- サポートします: ジャック検知、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング
- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)
- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。
オーディオ機能
- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。
- リアオプティカルS/PDIF出力端子
- プレミアムオーディオコンデンサー
- オーディオ専用PCBレイヤー
- 独自のデポップ回路を搭載
HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。
サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。
USBタイプリアUSB(計8ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)
5 x USB 3.2 Gen 2ポート(4 x Type-A + 1 x USB Type-C)。
USB 2.0ポート×2 (Type-A×2)。
フロントUSB(計7ポート)
USB 3.2 Gen 2コネクタ×1(USB Type-C 対応)
1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1ポートを追加搭載
2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。
ストレージ合計でM.2スロット×3、SlimSASスロット×2、SATA 6Gb/sポート×8をサポート。
インテル Xeon W-3400シリーズ・プロセッサー
M.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。
M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。
インテル W790 チップセット搭載
M.2_3スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モード対応)
SlimSAS_1ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。
SlimSAS_2ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。
SATA 6Gb/sポート×8基
Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) および Intel Volume Management Device (Intel VMD) をサポートします。
Intel VROC TechnologyはPCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10に対応しています。VROC_HW_Keyは別途ご購入ください。
インテル Xeon W-2400 シリーズ・プロセッサーを搭載すると、M.2_1 および M.2_2 スロットは使用できなくなります。