WD203KRYZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル) 17726086

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード17726086品番WD203KRYZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
・振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上
・HelioSeal テクノロジーで大容量、低消費電力を実現(14TB&以上)
・最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心

互換性
・Windows
・Windows Server
・Linux
・macOS
仕様ドライブあたりのユーザーセクター:512e、記録技術:CMR、年間故障率2(AFR、予測):0.35質量(kg)691.52 lb ±10%消費電力(W)アイドル:5.3、アイドル時の消費電力効率:0.27/TB電力(W)動作:6.4番号製品番号:WD203KRYZ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6 GB/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512MB騒音レベル(dB(A))シーク(平均):32、アイドル:20衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250GコネクタSATA周囲温度(℃)(運用)5~ 60、(非稼働)-40~70転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:20MTBF(時間)(予測)2500000フォームファクタ3.5-Inch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする