アイリスチトセ
事務用デスク_FREIデスクトップパネル(クロス)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
奥行D(mm)
505
色
イエローグリーン
注文コード
17728010
品番
IC-FRE-SDP406C OW/6
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行D・幅W・色
など
332
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
28
色
イエローグリーン
タイプ
DTP用/フリー
高さH(mm)
400
奥行D(mm)
505
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません