アイリスチトセ
事務用デスク_50X・XF用デスクパネル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
色
ペールグリーン
材質
芯材: MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り
注文コード
17731817
品番
TC50DPN-043-4
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・グリーンマーク・材質
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スチール(ホワイト)・製取付け金具付
材質
芯材: MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り
色
ペールグリーン
タイプ
フロントパネル
パネル厚(mm)
29
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません