アイリスチトセ
事務用デスク_TCFNL用デスクパネル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
幅W(mm)
1000
1000
1100
1200
1400
1600
1800
800
色
ダークグレー
ペールブルー
ペールグリーン
ローズピンク
ダークグレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17732149
品番
TCDP-103N-DG
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
付属品
アルミ製クランプ式取付金具
材質
芯材: インシュレーションボード/MDF、表面材: (再生51% ポリエステル) 布張り
色
ダークグレー
タイプ
クロス
クランプ
2
幅W(mm)
1000
パネル厚(mm)
22
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません