FUJIOH(富士工業)
レンジフード スタンダード BDA-3HLシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
間口(mm)
600
600
750
900
色
シルバーメタリック
シルバーメタリック
ブラック
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17733585
品番
BDA-3HL-601SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード。
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
600
間口(mm)
600
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)101/111、(弱)45/45
騒音値(dB)
(強)42/40、(弱)29/27
電源プラグ
2芯
ファン
シロッコファン
関連資料:
図面(0.22MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※親水系コート対象パーツ:フィルター
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません