曜日別特売
ADR-3A-9010RW レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) FUJIOH(富士工業) 17733759

ADR-3A-9010RW レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) FUJIOH(富士工業) 17733759
ADR-3A-9010RW レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) FUJIOH(富士工業) 17733759
ADR-3A-9010RW レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) FUJIOH(富士工業) 17733759
ADR-3A-9010RW レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) FUJIOH(富士工業) 17733759

レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)900ホワイト排気方向Rタイプ注文コード17733759品番ADR-3A-9010RW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・イージーフィルター
フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。
また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
・梁対応
梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。
・低天井対応
天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

ホワイト間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)49/48、(弱)37/35ファンシロッコファン排気方向Rタイプ
関連資料:図面(0.57MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「0」が付くものは前幕板別売品ならびに面材取付金具対応。
※横幕板別売品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする