曜日別特売
LCD-CQ270SA 5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 17734915

LCD-CQ270SA 5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 17734915
LCD-CQ270SA 5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 17734915
LCD-CQ270SA 5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 17734915
LCD-CQ270SA 5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 17734915

5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード17734915品番LCD-CQ270SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。

対応OS
【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
走査周波数(水平)
HDMI:31kHz ~ 151kHz
DisplayPort:31kHz ~ 151kHz
USB Type-C:31kHz ~ 151kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:59.9Hz ~ 99.9Hz
DisplayPort:59.9Hz ~ 99.9Hz
USB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)
応答速度
4ms[GTG]
※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間
約3分(大人1人)
開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト角】上:22 下:4表面処理非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1(標準)液晶パネルTFT27型ワイド最大解像度2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)100×100スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)56.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1待機時消費電力(W)1.1パネル駆動方式AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする