SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536

SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536
SC-DF45-32GB SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 17735536

SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台付属品microSDカード32GB注文コード17735536品番SC-DF45-32GB
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。

用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。付属品microSDカード32GBその他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 x 141 x 92質量(g)約328電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。
※最大連続視聴時間は10分です。それ以上の長時間視聴する場合には再接続が必要になります。
※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする