用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。付属品ソーラーパネル、microSDカード128GBその他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 × 141 × 92質量(g)約444出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m,110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)6000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-C)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloud画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB