ミズケイ
アイスフラップ「涼RUN」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17735737
品番
5501960
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ヘルメット内装に装着し首の裏側をクールダウン
アイスフラップ「涼RUN」
ひんやり22度をキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約30分/冷凍庫で約20分
用途
作業現場
高所作業
現場作業
工事現場
サイクリング
色
ネイビー
サイズ
F
質量(g)
104
寸法(cm)
縦:12:横:18、高さ:1.2、ヘルメット装着部分:最大4
素材
外側:TPU、内容物:PCM
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。