曜日別特売
MCT-A501 HT 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 17736191

本体

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)0.5
サイ
内容量1本注文コード17736191品番MCT-A501 HT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

繊細なラインで描かれる動物たちが可愛いワンプッシュマグ(水筒)。
親指一つでロック解除とオープンができ簡単に開け閉めすることが可能。ふたを閉めれば自動でロックされるため、かばんの中で自然にふたが開いてしまうこともありません。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
メインの動物を中心に、細かい模様や草花、小さい動物たちがあちこちに描かれています。デザインの細部まで見てお楽しみください。

種別サイ質量(kg)約0.21容量(L)0.5サイ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.6×7×23.1保温効力(℃)(6時間)69以上、(1時間)86以上保冷効力(℃)(6時間)8以下口径(Φcm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする