本体
タイガー魔法瓶
タイガー ステンレスボトル専用キャップユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
クリスタルピンク
フラワーピンク
ピンク
ブラック
ベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17736315
品番
MBP-Z05A K
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
タイガー MBP-A050専用キャップユニット 。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。
適合本体
MBP-A050
色
ブラック
質量(g)
約50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
6.6×7.7×5.3