N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736385

 

N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736385
N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736385
N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736385
N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736385
N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736385
N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736385

ワークシューズプラス ライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
内容量1足注文コード17736385品番N800
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

脱ぎ履き簡単ショートブーツ!!
・一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく、ショートタイプだからお尻も濡れにくい。
・本体はやわらかくても、長靴が自立する設計、立ったままで簡単着脱!
・雨の日も朝露も安心して履ける防水仕様
・ウェットスーツの素材だから超軽量
・ジャリ道でも安心して歩けて、路面を傷つけないフラット底
・足になじむウェットスーツ素材

用途農作業、園芸、雨天時のタウンユース等全長(mm)約210サイズSS質量(g)700サイズ(cm)22~22.5丈(mm)240底面の幅(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする