曜日別特売
PE150-B ポンポン荷造り用PEテープ 今村紙工 17750830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンポン荷造り用PEテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2巻)
金・銀の2色アソート
内容量1セット(2巻)注文コード17750830品番PE150-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

結束や梱包に最適な平状テープです。

用途スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて仕様50mm幅×150m巻材質ポリエチレン寸法(mm)個装:縦80×横80×高105質量(kg)300g/1セット金・銀の2色アソート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする