8724-4733 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミン ストア・エキスプレス 17751311

 

8724-4733 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミン ストア・エキスプレス 17751311
8724-4733 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミン ストア・エキスプレス 17751311
8724-4733 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミン ストア・エキスプレス 17751311

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード17751311品番8724-4733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。材質【葉】ポリエステル【幹】天然木【鉢】プラスチック質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×210直径×高さ(cm)【鉢】25×21.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする