曜日別特売
8724-588 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 グリーンシダレガーランド ストア・エキスプレス 17751469

 

8724-588 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 グリーンシダレガーランド ストア・エキスプレス 17751469
8724-588 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 グリーンシダレガーランド ストア・エキスプレス 17751469

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 グリーンシダレガーランド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード17751469品番8724-588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【商品特徴】グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりして夏らしいディスプレイに。

用途【特記事項】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質ポリエステルサイズ(cm)【リーフ】2~4寸法(幅W×高さH)(cm)180×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする