曜日別特売
141811 【EV QUICK】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751740

 

141811 【EV QUICK】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751740
141811 【EV QUICK】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751740
141811 【EV QUICK】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751740
141811 【EV QUICK】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751740

【EV QUICK】路面シート 貼付けタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000注文コード17751740品番141811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。ゴムハンマーなどで上から転圧し接着します。路面に貼るだけなので、エッジもキレイにイメージ通りそのまま標示できます。屋外はもちろん屋内、屋上など火気を使用できない場所の施工にも向いています。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。

用途EVの充電スポットの表示に厚さ(mm)1.6取付方式貼り付けタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000粘着力(N/cm)15.7表示内容EV QUICK引張強度(N/cm2)294反射率(%)【視感】0.85耐候性【促進】異常なし耐摩耗性53.7mg/100回転
注意
※車の通行対応(直進のみ)。
※車のタイヤによる負荷が発生しやすい場所には溶融タイプをお奨めします。本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
施工にはプライマーが必要です。お持ちでない場合は合わせてお求めください。(17752501:路面シート専用プライマー 貼付タイプ M-33 1リットル缶)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする