曜日別特売
GT-XX 安全スニーカー GT-XX サンダンス 17772615

GT-XX 安全スニーカー GT-XX サンダンス 17772615
GT-XX 安全スニーカー GT-XX サンダンス 17772615

安全スニーカー GT-XX

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード17772615品番GT-XX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

脱ぎ履きのし易いマジックタイプ。
鋼鉄製先芯のミドルカットで片足390g(26.0cm)と軽量。
ソールは薄型で、不安定な足場でも対応できます。
JSAA-A種認定商品
クッションインソールで疲れを軽減。

サイズ(cm)24.5ホワイト×ゴールド形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)390(26cm)機能軽量、クッション性材質(先芯)鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J))甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17772642
2020-04-26
用途: 物流

見た目もよくとても満足しています。モノタロウ様からの購入2足目です。

対象商品 : 17772633
2017-09-21
用途: 鉄骨業
建設業・工事業

地下足袋またいで履き心地がとても良く動きやすいです

対象商品 : 17772712
2017-01-10
用途: 溶接作業
建設業・工事業

色、形、重さ、すべて満足の品物でした。
もう少し値段が安くなれば最高

対象商品 : 17772633
2015-12-20
用途: 電気工事
トーテック株式会社建設業・工事業

履き心地よく、冬は暖かいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする